Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Ms 17,5-114mm vernick 2,5-16qmm 2f 37/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185C98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030105
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Banderdungsschellen
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdungsrohrschelle Ms 17,5-114mm vernick 2,5-16qmm 2f 37/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
2
Klemm-/Spannbereich:
17.5 - 114 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 16 mm²
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschellen, hkl banderdungsschelle, banderdungsschellen, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
€ 4,98*
ab € 2,2622*
€ 3,0922*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,5058*
€ 3,4158*
1 Tag
120
1
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 3,72*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3677*
€ 4,5177*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,8143*
€ 5,5943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5943*
€ 6,65722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3143*
€ 6,32402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0943*
€ 6,06222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9143*
€ 5,84802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6443*
€ 5,52672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8143*
€ 4,53902
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
37/1
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
37/6
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.