Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Guss 13mm fvz 25-50qmm 1f 36/1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Guss 13mm fvz 25-50qmm 1f
Erdungsrohrschelle Guss 13mm fvz 25-50qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B185C74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030556
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Guss 13mm fvz 25-50qmm 1f 36/1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
13 - 13 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,17*
€ 14,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,2734*
€ 14,4534*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,10234*
€ 19,70234*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70234*
€ 23,44578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38234*
€ 23,06498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55234*
€ 22,07728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74234*
€ 21,11338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96234*
€ 20,18518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10234*
€ 16,78178
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 9,87282*
Ähnlich
HKL
ab € 9,182*
Ähnlich
HKL
ab € 9,932*
Ähnlich
HKL
4011126030570
ab € 16,74671*
Ähnlich
HKL
ab € 12,512*
Ähnlich
HKL
ab € 11,41*
Ähnlich
HKL
ab € 12,093*
Ähnlich
HKL
ab € 12,4877*
Ähnlich
HKL
ab € 17,542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.