Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Staberder 3000mm, Rundfahne 10qmm 313/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 3000mm, Rundfahne 10qmm
Staberder 3000mm, Rundfahne 10qmm
Artikel-Nr.:
     262-B185B78
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     313/3
EAN/GTIN:
     4011126030877
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
kleinhuis staberder
Aus Flussstahl, feuerverzinkt. Profil 50 x 50 x 3 mm, mit Anschlusslasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Länge:
3000,00
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Profilart:
Kreuz
Werkstoff:
179,00
Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
€ 51,8025*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 62,3303*
3
€ 5,90*
€ 73,5771*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,3303*
€ 74,17306
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
313/1
ab € 10,8442*
Ähnlich
Kleinhuis
313/15
ab € 12,4794*
Ähnlich
Kleinhuis
313/25
ab € 49,6964*
Ähnlich
Kleinhuis
313/2
ab € 15,7453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG