Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø13x1000mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz 313/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder Ø13x1000mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz
Kreuzerder Ø13x1000mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz
Artikel-Nr.:
     262-B185B42
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126030860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle
Kreuzerder Ø13x1000mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz 313/1
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
1000 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 1 m, staberder anschlussschelle, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 13,65*
€ 15,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,76*
€ 15,91*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,6473*
€ 15,9273*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 14,00*
€ 16,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,41872*
€ 19,26872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26872*
€ 22,92978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86872*
€ 22,45378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03872*
€ 21,46608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27872*
€ 20,56168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41872*
€ 19,53828
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,72*
Ähnlich
HKL
ab € 25,20*
Ähnlich
HKL
ab € 71,1954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.