Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Erdungsrohrschelle 30-36mm 17/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle 30-36mm
Erdungsrohrschelle 30-36mm
Artikel-Nr.:
     262-B185A73
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     17/30D
EAN/GTIN:
     4011126030228
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Kupferband
Schutzleiteranschluss bis 16 mm², für Kupfer- und Edelstahlrohre
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1,00
Klemm-/Spannbereich:
30,00 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
6,00
Werkstoff:
138,00
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 4,1346*
10
€ 5,95*
€ 4,2056*
1
€ 13,95*
€ 4,7606*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 5,7984*
10
€ 5,90*
€ 6,4225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7984*
€ 6,9001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
17/48
ab € 5,5756*
Ähnlich
Erdungs-Rohrschelle 1 1/4 Z 17/40
Kleinhuis
17/40
ab € 4,6916*
Ähnlich
Erdungs-Rohrschelle 1/2 Zol 17/18
Kleinhuis
17/18
ab € 3,6346*
Ähnlich
Kleinhuis
17/10
ab € 3,4999*
Ähnlich
Kleinhuis
17/08
ab € 3,4999*
Ähnlich
Kleinhuis
17/58
ab € 6,3708*
Ähnlich
Kleinhuis
17/15
ab € 3,5309*
Ähnlich
Erdungsrohrschelle 25-28mm
Kleinhuis
17/25DOPPELT
€ 5,2519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG