Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 17mm gvz 6-16qmm 1f 16/3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle ST 17mm gvz 6-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle ST 17mm gvz 6-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B185A68
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030365
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 17mm gvz 6-16qmm 1f 16/3/8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
17 - 17 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4627*
€ 1,9827*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,5194*
€ 2,0594*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,06*
25
€ 5,46*
ab € 2,144*
€ 3,084*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,01182*
€ 4,60182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60182*
€ 5,47617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09182*
€ 4,86927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95182*
€ 4,70267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75182*
€ 4,46467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58182*
€ 4,26237
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01182*
€ 3,58407
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,761*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,25918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9278*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.