Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 26,5mm gvz 6-16qmm 1f 16/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungs-Rohrschelle
Erdungs-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     262-B185A67
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030358
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 26,5mm gvz 6-16qmm 1f 16/3/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
26.5 - 26.5 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,761*
€ 2,451*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7681*
€ 2,7781*
7 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 2,0456*
€ 3,2056*
2 Tage
78
1
€ 5,80*
ab € 2,32*
€ 3,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,58509*
€ 5,40509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40509*
€ 6,43206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78509*
€ 5,69426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59509*
€ 5,46816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38509*
€ 5,21826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16509*
€ 4,95646
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58509*
€ 4,26626
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
ab € 2,911*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.