Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 13mm gvz 6-16qmm 1f 16/1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle ST 13mm gvz 6-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle ST 13mm gvz 6-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B185A61
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030419
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 13mm gvz 6-16qmm 1f 16/1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
13 - 13 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,3064*
€ 1,7764*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3101*
€ 1,7801*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,60*
€ 2,16*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,4335*
€ 3,2335*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,90782*
€ 4,45782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45782*
€ 5,30481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97782*
€ 4,73361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82782*
€ 4,55511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62782*
€ 4,31711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45782*
€ 4,11481
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90782*
€ 3,46031
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,761*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
ab € 2,911*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.