Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 21mm gvz 6-16qmm 1f 16/1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B185A60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126030440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 21mm gvz 6-16qmm 1f 16/1/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
21 - 21 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25918*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03918*
€ 5,99662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61918*
€ 5,49682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44918*
€ 5,29452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27918*
€ 5,09222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07918*
€ 4,85422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25918*
€ 3,87842
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,751*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2286*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.