|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B184F60 Herst.-Nr.: 1040131 EAN/GTIN: 4025221126014 |
| |
|
|  |  |
 | Staberder oh. Fahne, L1,5m, fverz KE15OF Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Anschlusslasche | Länge: | 1500,00 | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Profilart: | Kreuz | Verbindungsart: | mit Zapfen/Bohrung | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,01* | € 10,71* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 10,71* | € 12,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 13,15* | € 15,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|