Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dachleitungshalter 132VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter
Dachleitungshalter
Artikel-Nr.:
     262-B183B48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202833
EAN/GTIN:
     4012195403814
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Leitungshalter
Aus VA-Material, für Firstziegel von 180 bis 260 mm Breite. Für Rundleiter 8 mm Ï, mit Polyamid-Klemmschelle.
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser von/bis:
- - - mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,50*
€ 4,7832*
€ 5,95*
€ 5,2193*
Lager 262
€ 6,90*
€ 5,2299*
€ 13,95*
€ 5,2834*
€ 9,90*
€ 5,4985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2299*
€ 6,22358
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG