Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 60-130mm V2A unbeh Ø11mm Edelstahl (V2A) 301V-VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rohrschelle 60-130mm V2A unbeh Ø11mm Edelstahl (V2A)
Rohrschelle 60-130mm V2A unbeh Ø11mm Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B183A92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350905
EAN/GTIN:
     4012195426912
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
Rohrschelle 60-130mm V2A unbeh Ø11mm Edelstahl (V2A) 301V-VA
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
60 - 130 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,751*
€ 22,791*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,8538*
€ 24,0738*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,47*
€ 24,88*
3 Tage
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 18,36*
€ 24,90*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,639*
€ 30,399*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,399*
€ 36,17481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,979*
€ 35,67501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,609*
€ 34,04471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,559*
€ 32,79521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,309*
€ 31,30771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,639*
€ 26,94041
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,5278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350883
ab € 41,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.