Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 230mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA230


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 230mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 230mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B182J68
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215544
EAN/GTIN:
     4012195902591
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 230mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA230
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
230 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,6314*
€ 60,0414*
€ 5,46*
ab € 47,05*
€ 62,00*
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 63,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,812*
€ 64,082*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,2922*
€ 75,8122*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,8122*
€ 90,21652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,7122*
€ 88,90752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,6622*
€ 82,89802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,4322*
€ 80,24432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,6722*
€ 78,14992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,2922*
€ 69,36772
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,91461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215609
ab € 61,3642*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215587
ab € 2,4719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.