Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip schraub Edelstahl (V2A) 410mm 157F-VA410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip schraub Edelstahl (V2A) 410mm
Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip schraub Edelstahl (V2A) 410mm
Artikel-Nr.:
     262-B182J67
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215595
EAN/GTIN:
     4012195812357
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip schraub Edelstahl (V2A) 410mm 157F-VA410
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Länge des Trägers:
410 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,82409*
€ 4,89409*
20
€ 5,46*
ab € 3,9815*
€ 5,0615*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,109*
€ 5,239*
20
Frei Haus
ab € 4,154*
€ 5,264*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,88373*
€ 6,10373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,10373*
€ 7,26344
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,99373*
€ 7,13254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64373*
€ 6,71604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,49373*
€ 6,53754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,88373*
€ 5,81164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,0746* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215552
ab € 2,8254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215579
ab € 3,29768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.