Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 1TE Basiselem 20kA opt V20-C0-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 1TE Basiselem 20kA opt
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 1TE Basiselem 20kA opt
Artikel-Nr.:
     262-B182I69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5099609
EAN/GTIN:
     4012195396918
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter obo
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 1TE Basiselem 20kA opt V20-C0-280
Weitere Informationen:
Baugröße:
1 TE
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
350 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
230 V V
Netzform TN:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.3 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,65*
€ 40,00*
3 Tage
65
€ 5,80*
ab € 32,04*
€ 42,04*
€ 5,46*
ab € 32,14*
€ 42,06*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,36*
€ 42,23*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 32,26*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.