Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Rohrschelle 110mm Cu unbeh Ø11mm 301CU-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle 110mm Cu unbeh Ø11mm
Rohrschelle 110mm Cu unbeh Ø11mm
Artikel-Nr.:
     262-B182H01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350719
EAN/GTIN:
     4012195426431
Suchbegriffe:
Blitzschelle
Blitzschutz-Regenrohrschelle
Regenrohrschelle
Regenrohrschelle für Blitzschutz
DIN 48818 C Mutter aus Cuprodur.
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm
Klemm-/Spannbereich:
110-110 mm
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle für Blitzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,1829*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350700
ab € 12,4312*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350727
ab € 6,0575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350697
ab € 6,5058*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350689
ab € 6,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG