Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Regenrohrschelle 100mm 301CU-100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B182H00
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5350700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fächerscheiben ohne Norm
Regenrohrschellen
DIN 48818 C aus Kupfer Schraube und Mutter aus Cuprodur.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
100 - - mm
Werkstoff:
Kupfer
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG B: Blitzschutzbauteile
Weitere Suchbegriffe:
Blitzschelle
,
Blitzschutz-Regenrohrschelle
,
Regenrohrschelle
,
Regenrohrschelle für Blitzschutz
,
Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 721
50
€ 6,95*
€ 5,28*
Lager 1386
1
€ 4,50*
€ 12,9108*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 14,8426*
Lager 624
1
€ 9,90*
€ 16,0674*
Lager 527
1
€ 5,95*
€ 18,4268*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8426*
€ 17,66269
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN REGENROHRSCHELLE 120MM, KUPFER 301/CU120
OBO BETTERMANN
5350727
ab € 6,4069*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REGENROHRSCHELLE 90MM 301/CU90
OBO BETTERMANN
5350697
ab € 6,4342*
Ähnlich
Regenrohrschelle 80mm 301CU-80
OBO BETTERMANN
5350689
ab € 5,9791*
Ähnlich
Regenrohrschelle f.Rohr 110mm, Kupfer 301CU-110
OBO BETTERMANN
5350719
ab € 7,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG