Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 120mm ST vz Ø11mm 301DIN-120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rohrschelle 120mm ST vz Ø11mm
Rohrschelle 120mm ST vz Ø11mm
Artikel-Nr.:
     262-B182G91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
Rohrschelle 120mm ST vz Ø11mm 301DIN-120
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
120 - 120 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,9927*
€ 39,4127*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,18*
€ 40,72*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,974*
€ 42,074*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,50*
€ 42,54*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,4368*
€ 49,9468*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,9468*
€ 59,43669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,0568*
€ 58,37759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,6868*
€ 55,55729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,5368*
€ 52,99879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,9068*
€ 51,05909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,4368*
€ 45,73979
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,84368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350107
ab € 2,89338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350115
ab € 47,1089*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350093
ab € 44,6081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.