Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 100mm ST vz Ø11mm 301DIN-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle 100mm ST vz Ø11mm
Rohrschelle 100mm ST vz Ø11mm
Artikel-Nr.:
     262-B182G89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350107
EAN/GTIN:
     4012195425717
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
Rohrschelle 100mm ST vz Ø11mm 301DIN-100
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
100 - 100 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,89338*
€ 3,87338*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,0921*
€ 4,1221*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1264*
€ 4,1664*
3 Tage
14
10
€ 5,80*
ab € 3,20*
€ 4,26*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,68064*
€ 4,88064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88064*
€ 5,80796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70064*
€ 5,59376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48064*
€ 5,33196
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68064*
€ 4,37996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,8064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350115
ab € 47,0489*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350123
ab € 30,1127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350093
ab € 44,4681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.