Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr 2748-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr
Anschlussklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr
Artikel-Nr.:
     262-B182G50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317428
EAN/GTIN:
     4012195420859
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen obo
falzklemmen
Anschlussklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr 2748-10
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
0 - 10 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,80148*
€ 6,08148*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,9893*
€ 6,2993*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,1737*
€ 6,4937*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 7,01*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 6,15796*
€ 7,62796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,62796*
€ 9,07727
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,53796*
€ 8,97017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10796*
€ 8,45847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,94796*
€ 8,26807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,15796*
€ 7,32797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,5592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.