Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Falzklemme 810mm, feuerverzinkt 2718-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzklemme 810mm, feuerverzinkt
Falzklemme 810mm, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B182G49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317401
EAN/GTIN:
     4012195420798
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Schneefanggitterklemme
Für Rundleiter 8 - 10 mm Ï, zum Anschluss an Bleche bis 5 mm Stärke Stahl feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rundleiterdurchmesser von/bis:
- - -
Klemmbereich:
- - - mm
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Stangenklemme
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,50*
€ 2,4719*
€ 5,95*
€ 2,7024*
Lager 262
€ 6,90*
€ 2,7044*
€ 9,90*
€ 2,8446*
€ 13,95*
€ 3,564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7044*
€ 3,21824
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG