Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr 2708-10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr
Falzklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr
Artikel-Nr.:
     262-B182G45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317207
EAN/GTIN:
     4012195420552
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
Falzklemme Ø8-10mm 0-10mm ST fvz SKT-Schr 2708-10FT
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Falzklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
0 - 10 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,63809*
€ 3,41809*
20
€ 5,46*
ab € 2,725*
€ 3,535*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8491*
€ 3,6991*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,0545*
€ 3,9645*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,35133*
€ 4,34133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,34133*
€ 5,16618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08133*
€ 4,85678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35133*
€ 3,98808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,8266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.