Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Falzklemme 810mm, Messing 269MS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B182G44
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5317053
EAN/GTIN:
4012195420491
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Falzklemme 810mm, Messing 269MS
Weitere Informationen:
Geeignet für Rundleiterdurchmesser von/bis:
- - -
Klemmbereich:
- - - mm
Werkstoff:
Zink-Druckguss
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG B: Blitzschutzbauteile
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussklemme
,
Anschlussklemme für Blitzschutz
,
Blitzschutz
,
Blitzschutz-Falzklemme
,
Blitzschutzmaterial
,
Dachrinnenklemme
,
Falzklemme
,
Falzklemme für Blitzschutz
,
Flanschklemme
,
Klemmbock
,
Klemme
,
Klemm-Material für Blitzschutz
,
Klemmschraube
,
Klemmschuh
,
Konstruktionsklemme
,
Schneefanggitterklemme
,
Stangenklemme
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 721
50
€ 6,95*
€ 7,1879*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 20,0279*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,0279*
€ 23,8332
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG