Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182G38 Herst.-Nr.: 5316154 EAN/GTIN: 4012195419952 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme Ø8-10mm Cu unbeh SKT-Schr 262CU Weitere Informationen: | | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Befestigungsloch: | 0 mm mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 - 10 mm | Klemmbereich: | 0 - 0 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,3408* | € 15,2908* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,49209* | € 15,54209* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 17,77* | € 21,48* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 21,49* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 63,94067* | € 72,23067* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 722,3067* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|