Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m 180-240mm Kst FirstGrat m.Klemmsch spannb ST 132N-DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m 180-240mm Kst FirstGrat m.Klemmsch spannb ST
Dachleitungshalter Ø8-10m 180-240mm Kst FirstGrat m.Klemmsch spannb ST
Artikel-Nr.:
     262-B182G09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202566
EAN/GTIN:
     4012195902294
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m 180-240mm Kst FirstGrat m.Klemmsch spannb ST 132N-DK
Weitere Informationen:
Anwendung:
First/Grat
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 - 240 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,74187*
€ 9,39187*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,269*
€ 9,909*
20
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,03*
20
Frei Haus
ab € 8,319*
€ 10,359*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 9,87995*
€ 11,60995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,60995*
€ 13,81584
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,50995*
€ 13,69684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13995*
€ 13,25654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,91995*
€ 12,99474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,87995*
€ 11,75714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 232,199* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.