Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182F56 Herst.-Nr.: 5229464 EAN/GTIN: 4012195411673 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch M6 Bohrungm.Gew 168FL30-M6 Weitere Informationen: | | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Geeignet für Ex-Bereich: | ja | Geeignet für Flachleiterbreite: | 30 - 4 mm | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Rohrspannbereich: | 0 - 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,11* | € 93,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,53* | € 96,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,168* | € 99,828* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,036* | € 100,926* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 93,1394* | € 116,9594* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,65697* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|