Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter AP 2,5kA F-Conn TV4+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter AP 2,5kA F-Conn
Kombiableiter AP 2,5kA F-Conn
Artikel-Nr.:
     262-B182F12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5083400
EAN/GTIN:
     4012195022978
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Datenleitungsschutzgerät
Kombiableiter AP 2,5kA F-Conn TV4+1
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
F-Connector
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Frequenz:
0.5 - 0.5 MHz
Grenzfrequenz:
2800 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung DC:
70 V
Montageart:
Aufputz
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0 A A
Schutzart (IP):
IP10
Weitere Suchbegriffe: TK Datenleitungsschutzgerät, TV-Antenne, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dachleitungshalter obo, dvb-t antenne, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,15*
€ 81,85*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 88,88*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 90,06*
€ 3,50*
ab € 72,97*
€ 90,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,43*
€ 93,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.