Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 260mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157NB-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 260mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 260mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B182E75
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215277
EAN/GTIN:
     4012195903673
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 260mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157NB-VA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
260 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter 260mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,99685*
€ 6,43685*
20
€ 5,46*
ab € 5,163*
€ 6,643*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3421*
€ 6,8621*
20
Frei Haus
ab € 5,374*
€ 6,894*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 6,37503*
€ 8,13503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,13503*
€ 9,68069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47503*
€ 8,89529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37503*
€ 7,58629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,7006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.