Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8 17720M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8
Artikel-Nr.:
     262-B182E58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207444
EAN/GTIN:
     4012195404897
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
Leitungshalter Blitzsch m.Klemmsch 8-10 Kst Bohrungm.Gew M8 17720M8
Weitere Informationen:
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Rohrspannbereich:
0 - 0 mm mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,64119*
€ 0,96119*
20
€ 5,46*
ab € 0,662*
€ 0,992*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,7025*
€ 1,0325*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 0,75*
€ 1,10*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,82434*
€ 1,19434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19434*
€ 1,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09434*
€ 1,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05434*
€ 1,25466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01434*
€ 1,20706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82434*
€ 0,98096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,8868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.