Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 15-48,5mm gvz 1f 2,5-25qmm Edelstahl (V2A) 927S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle V2A 15-48,5mm gvz 1f 2,5-25qmm Edelstahl (V2A)
Erdungsrohrschelle V2A 15-48,5mm gvz 1f 2,5-25qmm Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B182D33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057582
EAN/GTIN:
     4012195901396
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschelle 15-48mm
banderdungsschellen obo
Erdungsrohrschelle V2A 15-48,5mm gvz 1f 2,5-25qmm Edelstahl (V2A) 927S1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
15 - 48.5 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 25 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,04*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,74934*
€ 2,33934*
24 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,8248*
€ 2,4348*
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,80*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,22609*
€ 2,93609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,93609*
€ 3,49395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80609*
€ 3,33925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70609*
€ 3,22025
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22609*
€ 2,64905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 88,0827* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.