Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 12-14mm gvz 4-35qmm 1f 950Z1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Zink 12-14mm gvz 4-35qmm 1f
Erdungsrohrschelle Zink 12-14mm gvz 4-35qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B182C84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5050030
EAN/GTIN:
     4012195386117
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 12-14mm gvz 4-35qmm 1f 950Z1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
12 - 14 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 - 35 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8077*
€ 3,7977*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,85449*
€ 3,85449*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,90*
1
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,45881*
€ 4,62881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,62881*
€ 5,50828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46881*
€ 5,31788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25881*
€ 5,06798
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45881*
€ 4,11598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,2881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050154
ab € 3,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050138
ab € 3,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050170
ab € 32,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050111
ab € 3,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050073
ab € 3,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050197
ab € 3,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050081
ab € 3,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5050057
ab € 2,90464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.