Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 39-43mm unbeh 1f 1,5-16qmm 94243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Cu 39-43mm unbeh 1f 1,5-16qmm
Erdungsrohrschelle Cu 39-43mm unbeh 1f 1,5-16qmm
Artikel-Nr.:
     262-B182C65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038138
EAN/GTIN:
     4012195384915
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 39-43mm unbeh 1f 1,5-16qmm 94243
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
39 - 43 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
1.5 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,97477*
€ 7,76477*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,2062*
€ 8,0562*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,5694*
€ 8,5294*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 7,02*
€ 9,07*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,49719*
€ 9,65719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,65719*
€ 11,49206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29719*
€ 11,06366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49719*
€ 8,92166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,5719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,43995*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,2818*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,9166*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,0079*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,27816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.