Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Erdungsschelle 19-22mm, 12-Zoll, Cu 942/22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B182C62
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5038073
EAN/GTIN:
4012195384731
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Aus Kupfer vernickelt für Kupferrohre. Mit Messing-Anschlussschraube für Draht bis 5 mm Ø.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
19 - 22 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
- - -
Werkstoff:
Kupfer
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG E: Standard
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussschelle
,
Banderdungsschelle
,
EMV-Erdungsschelle
,
Erdung
,
Erdungsbandrohrschelle
,
Erdungs-Bandschelle
,
Erdungsmaterial
,
Erdungsrohrschelle
,
Erdungsschelle
,
Potentialausgleichschelle
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
€ 8,50*
–
€ 3,5377*
Lager 1386
€ 4,50*
–
€ 3,7729*
Lager 527
€ 5,95*
–
€ 3,9949*
Lager 262
€ 6,90*
–
€ 4,0076*
Lager 721
€ 13,95*
–
€ 5,056*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0076*
€ 4,76904
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN ERDUNGSSCHELLE 13-15MM, 1/4-ZOLL, CU 942/15
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 3,5385*
Ähnlich
OBO BETTERMANN ERDUNGSSCHELLE 16-18MM, 3/8-ZOLL, CU 942/18
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 3,381*
Ähnlich
OBO BETTERMANN ERDUNGSSCHELLE 24-28MM, 3/4-ZOLL, CU 942/28
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,1943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG