Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene 1fl 2ltg Ms m.Haube Aufb_fix 1801VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialausgleichschiene 1fl 2ltg Ms m.Haube Aufb_fix
Potentialausgleichschiene 1fl 2ltg Ms m.Haube Aufb_fix
Artikel-Nr.:
     262-B182B72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015650
EAN/GTIN:
     4012195378556
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichschiene 1fl 2ltg Ms m.Haube Aufb_fix 1801VDE
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Breite:
63 mm mm
Höhe:
68.5 mm mm
Isolator:
ja
Länge:
217 mm mm
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 25,46*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 19,06*
€ 25,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 26,27*
7 Tage
51
€ 6,95*
ab € 19,70*
€ 26,28*
€ 5,46*
ab € 20,32*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015707
ab € 2,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015723
ab € 4,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015715
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.