Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182B67 Herst.-Nr.: 5015073 EAN/GTIN: 4012195378259 |
| |
|
| | |
| Potentialausgleichschiene 1rndl 1fl Ms m.Haube ST Aufb_fix 1809 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr: | 7 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: | 1 | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Bauform: | Aufbau fix | Breite: | 52 mm mm | Höhe: | 44.5 mm mm | Isolator: | ja | Länge: | 188 mm mm | Oberfläche der Klemme: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberfläche der Kontaktschiene: | vernickelt | Werkstoff der Klemme: | Stahl | Werkstoff der Kontaktschiene: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 4,48* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,48* | € 6,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 6,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,71* | € 6,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,72* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|