Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kreuzerder 2,0m, m.Rundleiterfahne 2132000F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder 2,0m, m.Rundleiterfahne
Kreuzerder 2,0m, m.Rundleiterfahne
Artikel-Nr.:
     262-B182B07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
kreuzerder 2,0m
Mit Rundleiterfahne. Entsprechen nicht DIN 48852 Teil 1.
Weitere Informationen:
Länge:
2000,00
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,66*
€ 32,70*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 39,12*
€ 45,43*
€ 5,90*
ab € 43,85*
€ 50,92*
€ 13,95*
ab € 44,70*
€ 51,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreuzerder 1,5m, m.Rundleiterfahne
OBO BETTERMANN
5003776
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG