|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B182A24 Herst.-Nr.: 5304520 EAN/GTIN: 4012195503057 |
| |
|
|  |  |
 | Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Zum Anschluss von Rundleitern Rd 8-10 an Konstruktionen bis zu einer Flanschdicke von 20 mm. Montagefreundliche Befestigung an Konstruktionen über eine Sechskantschraube M 10. Weitere Informationen:  |  | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Leiterverbinder für Blitzschutz, Leitungsverbinder für Blitzschutz, Mehrzweckverbindungsklemme, Mehrzweck-Verbindungsklemme, Muffenverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Blitzschutz, Zweimetallverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | € 4,4793* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | € 4,5579* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | € 5,1212* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | € 5,8602* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|