Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 17mm ST rnd längs kstummant 17X0,75MMM.UMMANTEL.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montageband
Montageband
Artikel-Nr.:
     262-B178A01
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1000202
EAN/GTIN:
     4025221217026
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 17mm ST rnd längs kstummant 17X0,75MMM.UMMANTEL.
Weitere Informationen:
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Breite:
17 mm mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Perforation:
rund
Perforationsbreite:
0 mm mm
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm mm
Perforationslänge:
0 mm mm
Richtung der Lochung:
längs
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: montagelochband 10 m x19mm, lochband, lochband 10m, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 33,53*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 148,224*
€ 168,974*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,974*
€ 201,07906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,164*
€ 196,54516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,464*
€ 193,33216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,524*
€ 188,64356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,224*
€ 176,38656
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,8224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.