Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft 40mm Mit Sechskantmutter 222D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel 222 D
Kippdübel 222 D
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174E48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339153404
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft 40mm Mit Sechskantmutter 222D
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
40 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79009*
€ 1,29009*
1
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,30*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0735*
€ 1,3935*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,10302*
€ 1,43302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43302*
€ 1,70529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37302*
€ 1,63389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32302*
€ 1,57439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10302*
€ 1,31259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.