Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H60xB155mm fest einrast ST LHS60.200E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalteklammer LHS 60.200 E2
Kabelhalteklammer LHS 60.200 E2
Artikel-Nr.:
     262-B174E29
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339517404
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H60xB155mm fest einrast ST LHS60.200E2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
155 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Mit Potentialausgleich:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 301 (1.4310)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 2,97*
20
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 4,49*
20
Frei Haus
ab € 3,5295*
€ 4,5795*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,45*
€ 5,28*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.