Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 1-19mm Federst gvz FC-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer 1-19mm Federst gvz
Befestigungsklammer 1-19mm Federst gvz
Artikel-Nr.:
     262-B174D91
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339745005
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer 1-19mm Federst gvz FC-11
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Flanschstärke:
1 - 19 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,86834*
€ 4,25834*
25
€ 5,46*
ab € 3,2872*
€ 4,2972*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,3313*
€ 4,3513*
25
Frei Haus
ab € 3,4216*
€ 4,4716*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,58625*
€ 4,68625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,68625*
€ 5,57664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42625*
€ 5,26724
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58625*
€ 4,26764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,15625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 4,45*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,15*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.