Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr Kunststoffummantelt D6/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-D-Schelle D 6/16-2
Iso-D-Schelle D 6/16-2
Strichzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174C35
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Rohrbänder
Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr Kunststoffummantelt D6/16-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 16 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffummantelt:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: druck-iso-schelle 6-16mm, druck iso schelle, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,47*
25
€ 5,46*
ab € 0,2896*
€ 0,4796*
25
€ 3,90*
ab € 0,3276*
€ 0,5476*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3651*
€ 0,6051*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,37453*
€ 0,62453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62453*
€ 0,74319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52453*
€ 0,62419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49453*
€ 0,58849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45453*
€ 0,54089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44453*
€ 0,52899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37453*
€ 0,44569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,61325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,122*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,25*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.