Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG7 5mm 1Durchf 744/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG7, 744/07
Dichtring für PG7, 744/07
Dichtring für PG7, 744/07
Artikel-Nr.:
     262-B172J30
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016765
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 6x11x1
Dichtring Kst PG7 5mm 1Durchf 744/07
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
10.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Innendurchmesser:
6 mm mm
Stärke:
5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg7, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0933*
€ 0,1317*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0933*
€ 0,1318*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,148*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,113*
€ 0,157*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.