Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø15mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Unterlegscheibe 764/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172H74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042801
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø15mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Unterlegscheibe 764/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
15 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5053*
€ 1,9253*
50
€ 5,46*
ab € 1,5082*
€ 1,9382*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,51*
€ 1,96*
50
Frei Haus
ab € 1,5384*
€ 1,9684*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,40381*
€ 3,67381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67381*
€ 4,37183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30381*
€ 3,93153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16381*
€ 3,76493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99381*
€ 3,56263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88381*
€ 3,43173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40381*
€ 2,86053
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.