Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe 763/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     262-B172H72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042825
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe 763/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
15 mm mm
Dübellänge:
70 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken 4x70, federklappdübel, schraubhaken gewinde m4, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6864*
€ 2,2464*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,698*
€ 2,258*
25
Frei Haus
ab € 1,7204*
€ 2,2904*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,83875*
€ 4,29875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29875*
€ 5,11551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84875*
€ 4,58001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70875*
€ 4,41341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49875*
€ 4,16351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36875*
€ 4,00881
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83875*
€ 3,37811
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.