Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe 763/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     262-B172H71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042832
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø11mm ST M3x60mm m.Haken Mit Unterlegscheibe 763/3
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
11 mm mm
Dübellänge:
60 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, schraubhaken 3x60, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,83*
€ 2,33*
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,54*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6258*
€ 2,5458*
1
€ 3,90*
ab € 1,84*
€ 2,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,53164*
€ 3,87164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87164*
€ 4,60725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47164*
€ 4,13125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35164*
€ 3,98845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16164*
€ 3,76235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06164*
€ 3,64335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53164*
€ 3,01265
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,6864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.