Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 24D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B172D84
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042733
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 24D100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
71 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,8364*
€ 3,7164*
25
Frei Haus
ab € 2,8932*
€ 3,7832*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,28*
€ 4,02*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8456*
€ 4,2756*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,53959*
€ 6,61959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61959*
€ 7,87731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23959*
€ 7,42511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99959*
€ 7,13951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72959*
€ 6,81821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46959*
€ 6,50881
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53959*
€ 5,40211
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,11*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.