Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm ST M4x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 22H70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø12mm ST M4x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø12mm ST M4x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B172D80
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042771
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø12mm ST M4x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 22H70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
70 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
60 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,0964*
€ 1,4664*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,1007*
€ 1,4707*
25
Frei Haus
ab € 1,118*
€ 1,498*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1358*
€ 1,5258*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,53281*
€ 3,85281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85281*
€ 4,58484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40281*
€ 4,04934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31281*
€ 3,94224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11281*
€ 3,70424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98281*
€ 3,54954
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53281*
€ 3,01404
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.