Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 22D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B172D79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042795
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 22D100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
60 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1637*
€ 1,5037*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1233*
€ 1,5233*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,24*
€ 1,61*
1
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,16945*
€ 3,29945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29945*
€ 3,92635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95945*
€ 3,52175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83945*
€ 3,37895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68945*
€ 3,20045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60945*
€ 3,10525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16945*
€ 2,58165
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.