Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deckenhaken 50mm Stahldraht, 4mm Gewinde 21/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken 50mm Stahldraht, 4mm Gewinde
Deckenhaken 50mm Stahldraht, 4mm Gewinde
Artikel-Nr.:
     262-B172D74
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     21/50
EAN/GTIN:
     4011126042894
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Schraubhaken
kleinhuis deckenhaken
Aus Stahldraht, galvanisch verzinkt, Schaft Ø 4 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50,00
Gewindelänge:
20,00
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4,00 mm
Schaftlänge:
26,00
Werkstoff:
179,00
Ösen-Innendurchmesser:
16,00
Weitere Suchbegriffe: Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
€ 0,1701*
100
€ 5,95*
€ 0,1716*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 0,1748*
100
€ 9,90*
€ 0,2672*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
21/100
ab € 0,3626*
Ähnlich
Kleinhuis
21/120
ab € 0,4913*
Ähnlich
Deckenhaken 60mm 21/60
Kleinhuis
21/60
ab € 0,1916*
Ähnlich
Kleinhuis
21/70
ab € 0,20*
Ähnlich
Kleinhuis
21/80
ab € 0,2243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG